{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 100% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 300 g/m2 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Festék | fekete | |
ES méret | D100 | |
NL méret | D100 | |
SE méret | C146 | |
Konfekcióméret DE | 25 | |
FR méret | 46C | |
IT méret | D100 | |
Szabvány | EN 14404 | |
Termék fajtája | Hidegvédelmi nadrág |
Cikkszám | 091845 25 | |
EAN / GTIN | 7330509394779 | |
Gyártó száma | 150025179900D25 |