{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 75% pamut; 25% poliamid | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 250 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | vegyileg nem tisztítható | |
Szárítás | szárítóban nem szárítható | |
Pántok | Nem forró, maximum 110 °C | |
Festék | Sötétszürke / fekete | |
UK méret | M | |
US méret | M | |
ES méret | C48 | |
NL méret | C48 | |
SE méret | C60 | |
Konfekcióméret DE | 48 | |
FR méret | 42 | |
IT méret | C48 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091843 48 | |
EAN / GTIN | 7330509486320 | |
Gyártó száma | 145911469899C48 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Szerelő nadrág, Sötétszürke / fekete, Konfekcióméret DE: 48
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
102,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
66,20 €
25,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | Sötétszürke / fekete | fekete / piros |
Konfekcióméret DE | 48 | 48 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 250 g/m2 | 225 g/m2 |
Anyagösszetétel | 75% pamut; 25% poliamid | 89% nylon; 11% elasztán |
Mosás | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág |
Nem | férfi | férfi |