Van alternatíva erre a termékre

Szerelő nadrág 52

Cikkszám: 091841 52
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat nadrág/overál

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Karcsú férfi méretek (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Zömök férfi méret (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter; 35% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 166
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Service Plus
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem férfi
Anyagösszetétel 65% poliészter; 35% pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség 166 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Fehérítés Nem fehéríthető
Vegyi tisztítás vegyileg nem tisztítható
Szárítás szárítóban nem szárítható
Pántok Nem forró, maximum 110 °C
Festék kőszürke / fekete
UK méret L
US méret L
ES méret C52
NL méret C52
SE méret C58
Konfekcióméret DE 52
FR méret 46
IT méret C52
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091841 52
EAN / GTIN 7330509500590
Gyártó száma 145918452799C52

Leírás

Kivitel:

Modern szerelő nadrág könnyű, de mégis kopásálló anyagból gyors száradás funkcióval. Ideális meleg környezetben végzett munkához.
Nadrág sztreccs betétekkel és előformázott szárakkal az optimális mozgásszabadság és komfort érdekében. A szár szegélyénél meghosszabbítási lehetőséggel.
  • Belső mobiltelefon zseb Mesh anyagból.
  • Combzsebek redővel, cipzárral, toll- és késtartó zsebbel.
  • Műanyag cipzár a lépésívnél.
  • Oldalzsebek.
  • Farzsebek.
  • D gyűrű a deréknál.

Figyelem:

Szerelő nadrág női változatban sötétszürke / fekete színben a 091833 sz. alatt. 36 – 46 méretekben raktárról.
Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.
A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz