Funkciós dzseki L

Cikkszám: 091840 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 200
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN 343

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
    Nem férfi
    Anyagösszetétel 100% poliészter
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 200 g/m2
    Mosás 40 °C színes ruha
    Festék fekete / szürke
    Unisex méret L
    Szabvány EN 343
    Termék fajtája Hidegvédelmi dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091840 L
    EAN / GTIN 7330509436356
    Gyártó száma 489019779994L

    Leírás

    Kivitel:

    Könnyű, bélelt funkciós dzseki, mely tökéletes viselet hideg időben. Szél- és vízálló, nagyon jól szellőzik, zárt varrással. Jól illeszkedik az állítható ujjpántnak köszönhetően tépőzárral és madzaggal állítható bőséggel.
    • Mellső zseb zipzárral.
    • Első zsebek zipzárral.
    • EN 343 szerint tanúsított.

    Leírás:

    • Fényvisszaverő elemekkel.
    • Levehető kapucni.
    • Cipzár a bélésnél az egyszerű textilkikészítés érdekében.
    • Szimpla műanyag cipzár.

    Figyelem:

    Női funkciós kabát fekete / piros színben a 091880 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz