Fleece dzseki EVOLUTION M

Cikkszám: 091839 M
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 92% poliészter; 8% elasztán
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 240
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat EVOLUTION
Nem Unisex
Anyagösszetétel 92% poliészter; 8% elasztán
Anyagtömeg / szövetsűrűség 240 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Unisex méret M
Termék fajtája Microfleece dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091839 M
EAN / GTIN 7330509539545
Gyártó száma 499825329900M

Leírás

Kivitel:

A technikai fleece kabát szorosan illeszkedik a testhez és rugalmas sztreccs anyagból készült jó nedvesség elvezetéssel. Az anyag szigetel hideg ellen, gyorsan megszárad és kényelmes, még kemény munka esetén is.

Alkalmazható:

Shell kabát EVOLUTION, 091834 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz