{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 300 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | szürke / fekete | |
Konfekcióméret DE | 62 | |
Szabvány | EN 14404 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091838 62 | |
EAN / GTIN | 7330509594469 | |
Gyártó száma | 155618609499C62 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nadrág Kisipar, szürke / fekete, Konfekcióméret DE: 62
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
79,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
66,20 €
27,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | szürke / fekete | fekete / piros |
Konfekcióméret DE | 62 | 62 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 300 g/m2 | 225 g/m2 |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | 89% nylon; 11% elasztán |
Mosás | 60 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág |
Nem | férfi | férfi |