{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | női | |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 166 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Festék | Sötétszürke / fekete | |
Konfekcióméret DE | 36 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091833 36 | |
EAN / GTIN | 7330509465479 | |
Gyártó száma | 715918459899C36 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Női szerelő nadrág, Sötétszürke / fekete, Konfekcióméret DE: 36
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
85,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
331 darabszám azonnal szállítható
59,00 €
47,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Konfekcióméret DE | 36 | 36 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 166 g/m2 | 225 g/m2 |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | 89% nylon; 11% elasztán |
Mosás | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág |
Nem | női | női |