{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 92% poliamid; 8% elasztán | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 230 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Festék | fekete / sötétszürke | |
Konfekcióméret DE | 25 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091829 25 | |
EAN / GTIN | 7330509735343 | |
Gyártó száma | 142216459998D100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Szerelő nadrág, fekete / sötétszürke, Konfekcióméret DE: 25
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
118,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
66,20 €
26,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | fekete / sötétszürke | fekete / piros |
Konfekcióméret DE | 25 | 25 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 230 g/m2 | 225 g/m2 |
Anyagösszetétel | 92% poliamid; 8% elasztán | 89% nylon; 11% elasztán |
Mosás | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág |
Nem | férfi | férfi |