{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CHELSEA EVOLUTION | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 21% poliészter; 79% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 295 g/m2 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Festék | fekete / narancssárga | |
Konfekcióméret DE | 60 | |
Termék fajtája | Short |
Cikkszám | 091828 60 | |
Gyártó száma | 77444_992-60 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Szerelő rövidnadrágok CHELSEA EVOLUTION, fekete / narancssárga, Konfekcióméret DE: 60 |
érdeklődés szerint
Raktáron
262 darabszám azonnal szállítható
48,40 €
19,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
42,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
45,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | fekete / narancssárga | fekete / piros | fekete / piros | fekete / piros |
Konfekcióméret DE | 60 | 60 | 60 | 60 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 295 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Anyagösszetétel | 21% poliészter; 79% pamut | 89% nylon; 11% elasztán | 57% pamut; 40% poliészter; 3% elasztán | 94% poliészter; 6% elasztán |
Mosás | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Short | Short | Short | Short |
Nem | férfi | férfi | férfi | férfi |