Hátheveder High Vis M

Cikkszám: 091820 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Mosás: 30 °C színes ruha

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mosás 30 °C színes ruha
Festék sárga
Unisex méret M
Termék fajtája Hasszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091820 M
EAN / GTIN 4260138255024
Gyártó száma BR 110 M

Leírás

Kivitel:

Anatómiailag kialakított háttartó pánt, tehermentesíti a teljes hátrészt. Jól szellőző anyagokkal a kényelmesebb viselet érdekében. Tökéletesen illeszkedik a belső pánton és az oldalsó szorítókon lévő fokozatmentesen beállítható tépőzáraknak köszönhetően. Hordható a felső ruházaton felül és alatta is.
High-Vis kivitel a jobb láthatóság érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz