Nadrág OXFORD, navy, Konfekcióméret DE: 58

Cikkszám: 091815 58
Kedvezmény
70,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat nadrág/overál

HELLY HANSEN® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a HELLY HANSEN® márkánál

Férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 79% pamut; 18% poliészter; 3% elasztán
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 265
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat OXFORD
Nem férfi
Anyagösszetétel 79% pamut; 18% poliészter; 3% elasztán
Anyagtömeg / szövetsűrűség 265 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Festék navy
Konfekcióméret DE 58
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091815 58
EAN / GTIN 7040056062198
Gyártó száma 77462_590-58

Leírás

Kivitel:

A Helly Hansen Oxford sorozata egy kiváló minőségű, könnyű munkaruházat. A kollekciót modern design jellemzi.
Minden nadrág hátsó részén szélesebbek az övbújtatók, melyek még jobb tartást és stabilitást biztosítanak. A farzsebeken felül még egy lezárható combzsebbel is rendelkezik. Az Oxford sorozat YKK® cipzárral és műanyag bevonatú fém gombokkal rendelkezik. A lépésívnél lévő toldásnak köszönhetően aktív és nagy mozgásszabadságot nyújt.
  • Könnyű 2 irányú sztreccs szövet.
  • A térdnél és az ülepnél erősítéssel.
  • Mindkét oldalon kalapácstartóval.
  • Vonalzó vagy colstok zseb dupla aljrésszel.
  • Előformázott térdrész.
  • Belülről hozzáférhető térdpárna.
  • Opcionálisan meghosszabbítható lábrész.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Nadrág OXFORD, navy, Konfekcióméret DE: 58

Nadrág OXFORD, navy, Konfekcióméret DE: 58

érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
70,00 €
31,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
66,20 €
26,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Festék navy fekete / piros
Konfekcióméret DE 58 58
Anyagtömeg / szövetsűrűség 265 g/m2 225 g/m2
Anyagösszetétel 79% pamut; 18% poliészter; 3% elasztán 89% nylon; 11% elasztán
Mosás 40 °C színes ruha 40 °C színes ruha
Termék fajtája Munkásnadrág Munkásnadrág
Nem férfi férfi

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz