Hőszigetelő kabát ADVANCED 2XL

Cikkszám: 091795 2XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

MASCOT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a MASCOT márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 240
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat ADVANCED
    Nem férfi
    Anyagösszetétel 100% poliészter
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 240 g/m2
    Mosás 40 °C színes ruha
    Festék fekete
    Unisex méret 2XL
    Termék fajtája Hőszigetelő kabát

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091795 2XL
    EAN / GTIN 5711074600595
    Gyártó száma 17115-318-0918 2XL

    Leírás

    Kivitel:

    A kiváló minőségű hőszigetelő kabát CLIMASCOT® szigeteléssel hatékonyan melegít, könnyű és kis térfogatra összenyomható. Az oldalakon lévő rugalmas betétek nagy mozgásszabadságot biztosítanak. A csekély töltőtömegnek köszönhetően a kabát kiválóan alkalmas hőszigetelő köztes rétegnek. Vízlepergető. Fényvisszaverő elemekkel.
    • Cipzárral és rejtett időjárástól védő szegéllyel.
    • Mellső és oldalsó zsebek cipzárral.
    • Belső zsebek.
    • Gumiszalag az ujjpántnál és a kabát derékrészén.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz