Multinorm parka MULTI NINE 64/66

Cikkszám: 091789 64/66
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

ROFA Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a ROFA márkánál

Normál férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Ujjhossz Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Karcsú férfi méretek
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Ujjhossz Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Zömök férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Ujjhossz Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Férfi méret
Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Ujjhossz Belső lábszárhossz cm-ben Nyakbőség
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 55% modakril; 43% pamut; 2% speciális szál
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 330
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471; EN IEC 61482-2; EN 343

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Multinorm ruházat Rofa
    Nem férfi
    Anyagösszetétel 55% modakril; 43% pamut; 2% speciális szál
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 330 g/m2
    Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
    Mosás 60 °C színes ruha
    Vegyi tisztítás Kíméletes tisztítás perklóretilénnel
    Szárítás kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
    Pántok mérsékelten forró, maximum 150 °C
    Festék sárga / búzakék
    Konfekcióméret DE 64/66
    Szabvány EN ISO 20471; EN IEC 61482-2; EN 343
    Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél
    Termék fajtája Láthatósági parka

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091789 64/66
    EAN / GTIN 4046181682297
    Gyártó száma 58367-235 64/66

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű és stapabíró multinorm parka levehető és felcsavarható kapucnival és állítható bőségű derékkal és ujjpánttal. Védelmet nyújt az eső ellen a vízálló, szélálló és szellőző membránnak köszönhetően. 2 irányú cipzár. Az elülső szegélyek patentgombokkal és csapadék elvezetővel rendelkeznek.

    Szabvány:

    • EN ISO 20471, 3. kategória
    • EN 1149-3-5
    • EN IEC 61482-2, 2. kategória
    • EN ISO 11611, 1 / A1 kategória
    • EN ISO 11612 A1, B1,C1, E2, F1
    • EN 13034, 6. TÍPUS

    Figyelem:

    A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.
    EN 342, Rofa Fleece 368 kabáttal kombinálva. Külön ajánlatkérésre kapható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz