{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Multinorm ruházat Rofa | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 55% modakril; 43% pamut; 2% speciális szál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 330 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Vegyi tisztítás | Kíméletes tisztítás perklóretilénnel | |
Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | mérsékelten forró, maximum 150 °C | |
Festék | sárga / búzakék | |
Konfekcióméret DE | 56/58 | |
Szabvány | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2; EN 343 | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél | |
Termék fajtája | Láthatósági parka |
Cikkszám | 091789 56/58 | |
EAN / GTIN | 4046181528496 | |
Gyártó száma | 58367-235 56/58 |