{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ICU | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 94% poliészter; 6% elasztán | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 325 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Festék | sárga / fekete | |
Unisex méret | L | |
Szabvány | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (láthatósági) | 2. osztály | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091788 L | |
EAN / GTIN | 7040056056678 |