{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Multinorm ruházat Rofa | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 60% modakril; 38% pamut; 2% speciális szál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 220 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | Kíméletes tisztítás perklóretilénnel | |
Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | mérsékelten forró, maximum 150 °C | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben | |
Festék | sárga / búzakék | |
Unisex méret | M | |
Szabvány | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Termék fajtája | Láthatósági galléros póló |
Cikkszám | 091787 M | |
EAN / GTIN | 4046181901800 | |
Gyártó száma | 605139235 GR. M |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Multinorm galléros póló Hosszú ujjú M
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
103,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
502 darabszám azonnal szállítható
28,30 €
14,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | sárga / búzakék | szürke / sárga |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 220 | 155 |
Szabvány | EN ISO 20471 ;EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Unisex méret | M | M |
Anyagösszetétel | 60% modakril ;38% pamut ;2% speciális szál | 100% poliészter |
Mosás | 60 °C színes ruha | 60 °C színes ruha |
Termék fajtája | Láthatósági galléros póló | Láthatósági galléros póló |