Softshell mellény Service Plus 2XL

Cikkszám: 091766 2XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 255
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Service Plus
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 255 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Festék fekete / piros
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Softshell dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091766 2XL
EAN / GTIN 7330509537879
Gyártó száma 385025169956XXL

Leírás

Kivitel:

A könnyű, kétszínű Softshell mellény tökéletesen alkalmas hűvös munkafeltételekhez, bel- és kültéren.
Jól szellőző, szélálló Softshell anyag. Nagyon kényelmes viselet a hosszított hátrésznek és a fleece bélésű gallérnak köszönhetően. Nagy mozgásszabadság a sztreccs betétek következtében. Madzaggal állítható derékbőség.
  • Oldalsó zseb cipzárral.
  • Belső zseb.
  • Műanyag cipzár.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz