Női szerelő nadrág Service Plus 40

Cikkszám: 091761 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 60% pamut; 40% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 250
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha
  • Szabvány: EN 14404

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Service Plus
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem női
Anyagösszetétel 60% pamut; 40% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 250 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha
Festék fekete / piros
Konfekcióméret DE 40
Szabvány EN 14404
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091761 40
EAN / GTIN 7330509647288
Gyártó száma 719513309956C40

Leírás

Kivitel:

Funkcionális női szerelő nadrág különösen strapabíró Ripstop szövetből. Magas pamut tartalommal a kényelmesebb viselet érdekében. Jó láthatóság a diszkrét fényvisszaverő elemeknek köszönhetően. Állítható nadrágszár véggel és CORDURA® sztreccs anyaggal megerősített térdekkel. Térdpárna zsebek, felülről nyitott.
  • Oldal- és farzsebek.
  • Redős combzsebek, tollzseb és belső mobiltelefon zseb.
  • Colstok zseb praktikus késtartóval.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható.
A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz