Láthatósági Shell kabát ICU 2XL

Cikkszám: 091753 2XL
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat nadrág/overál

HELLY HANSEN® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a HELLY HANSEN® márkánál

Férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 265
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471; EN 343

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ICU
Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 265 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Festék sárga / fekete
Unisex méret 2XL
Szabvány EN ISO 20471; EN 343
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091753 2XL
EAN / GTIN 7040055114928

Leírás

Kivitel:

A víz- és szélálló ICU-Shell kabát egyesíti a védelmet a kényelmes viselettel és a mozgásszabadsággal. Ezt mindenekelőtt a három rétegű HELLY TECH®-Performance anyag éri el, amelyre 3M® fényvisszaverő elemek vannak nyomva. Ezen felül vannak szellőző cipzárak, melyek javítják a szellőzést.
  • Szabályozható kapucni és gallér.
  • YKK® cipzár.

Szabvány:

EN 20471, 2. kategória (S és M méret), 3. kategória (> L méret) és EN 343 3,3 szerint tanúsított.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz