{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Láthatósági ruházat Blakläder | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 100% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 300 g/m2 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | vegyileg nem tisztítható | |
Szárítás | szárítóban nem szárítható | |
Pántok | nem vasalható | |
Festék | sárga | |
Unisex méret | L | |
Szabvány | EN ISO 20471 | |
Termék fajtája | Láthatósági mellény |
Cikkszám | 091749 L | |
EAN / GTIN | 7330509425817 | |
Gyártó száma | 304925173300L |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Láthatósági Softshell mellény, sárga, Unisex méret: L
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
114,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 267 darabszám azonnal szállítható
5,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | sárga | sárga |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 300 g/m2 | 120 g/m2 |
Szabvány | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Anyagösszetétel | 100% poliészter | 100% poliészter |
Mosás | 40 °C színes ruha | 30 °C színes ruha |
Termék fajtája | Láthatósági mellény | Láthatósági mellény |