Láthatósági fleece dzseki 2XL

Cikkszám: 091747 2XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 260
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Láthatósági ruházat Blakläder
    Nem Unisex
    Anyagösszetétel 100% poliészter
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 260 g/m2
    Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
    Mosás 40 °C színes ruha
    Fehérítés Nem fehéríthető
    Vegyi tisztítás vegyileg nem tisztítható
    Szárítás szárítóban nem szárítható
    Pántok nem vasalható
    Festék sárga
    Unisex méret 2XL
    Szabvány EN ISO 20471
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091747 2XL
    EAN / GTIN 7330509289471
    Gyártó száma 485325603300XXL

    Leírás

    Kivitel:

    Bélelt láthatósági fleece dzseki. Igazolvány zsebbel és szimpla műanyag cipzárral. Ideális 2. ruházati rétegként a funkciós dzseki alá.
    • Mellső zsebek cipzárral.
    • Két első zseb.
    • Hosszú ujjak gumis állítható bőséggel és gumipánttal.
    • Zsinórral állítható bőség.

    Szabvány:

    EN ISO 20471, 3. kategória szerint tanúsított

    Figyelem:

    Blakläder láthatósági ruházat, C kategória kombinált tanúsításhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Láthatósági ruházat Blakläder" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz