{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Láthatósági ruházat Blakläder | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 100% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 200 g/m2 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | vegyileg nem tisztítható | |
Szárítás | szárítóban nem szárítható | |
Pántok | nem vasalható | |
Festék | sárga / tengerkék | |
Unisex méret | S | |
Szabvány | EN ISO 20471; EN 343 | |
Termék fajtája | Láthatósági dzseki |
Cikkszám | 091745 S | |
EAN / GTIN | 7330509288504 | |
Gyártó száma | 483719773389S | |
Gyártó | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |