{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Láthatósági ruházat Blakläder | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 55% poliészter; 45% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 185 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Mosás | 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Festék | sárga | |
Unisex méret | M | |
Szabvány | EN ISO 20471 | |
Termék fajtája | Láthatósági póló |
Cikkszám | 091738 M | |
EAN / GTIN | 7330509368947 | |
Gyártó száma | 338010703300M |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Láthatósági póló, sárga, Unisex méret: M
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
72,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
248 darabszám azonnal szállítható
26,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
533 darabszám azonnal szállítható
32,10 €
20,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
394 darabszám azonnal szállítható
36,50 €
29,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | sárga | szürke / sárga | sárga | sárga |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | UV-Standard 801 | UV-Standard 801 | UV-Standard 801 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 | 185 g/m2 |
Szabvány | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Anyagösszetétel | 55% poliészter; 45% pamut | 100% poliészter | 55% pamut; 45% poliészter | 55% pamut; 45% poliészter |
Mosás | 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | 60 °C színes ruha | 60 °C színes ruha | 60 °C színes ruha |
Termék fajtája | Láthatósági póló | Láthatósági póló | Láthatósági póló | Láthatósági póló |