Láthatósági póló, tengerkék / sárga, Unisex méret: 2XL

Cikkszám: 091736 2XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 155
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Láthatósági ruházat Blakläder
Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 155 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
Mosás 40 °C színes ruha
Festék tengerkék / sárga
Unisex méret 2XL
Szabvány EN ISO 20471
Termék fajtája Láthatósági póló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 091736 2XL
EAN / GTIN 7330509466568
Gyártó száma 333710518933XXL
Gyártó Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:

Kiváló kidolgozási minőségű láthatósági póló, amely a szaggátló kezelésnek köszönhetően megakadályozza a kellemetlen szagokat. UV védelem
Forgatható és szellőző fényvisszaverő elemek a még kényelmesebb viselet érdekében. Kiváló nedvesség elvezetés.

Szabvány:

EN 13758-2 UPF40+ szerint tanúsított.
EN ISO 20471, 1. kategória szerint tanúsított.

Figyelem:

Blakläder láthatósági ruházat, D kategória kombinált tanúsításhoz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Láthatósági ruházat Blakläder" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz