Láthatósági téli kabát L

Cikkszám: 091730 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 150
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem Unisex
    Anyagösszetétel 100% poliészter
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 150 g/m2
    Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
    Mosás 40 °C színes ruha
    Festék narancssárga / tengerkék
    Unisex méret L
    Szabvány EN ISO 20471; EN 342; EN 343
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091730 L
    EAN / GTIN 7330509378939
    Gyártó száma 487019875389L

    Leírás

    Kivitel:

    A szellőző High-Vis téli kabát szél- és vízálló és Mesh béléssel rendelkezik. A mechanikus sztreccs anyagnak köszönhetően a kabát nagyon kényelmes viselet. A kabát 50mm széles fényvisszaverő csíkokkal rendelkezik a törzsön, az ujjakon és a vállaknál. Ezen kívül fényvisszaverő elemek találhatóak a kapucnin. Mivel a kabát rejtett cipzárral rendelkezik, egyszerű a ruházat logózása. A szennyeződéseknek erősebben kitett részeken tengerkék színű.
    • Kopásálló varrások.
    • Levehető és beállítható kapucni.
    • Fleece a nyakrészen.
    • Előformázott ujjak.
    • Hosszított hátrész.
    • Madzaggal állítható derékbőség.
    • Elrejthető igazolvány zseb.
    • Tágas zsebek, mint pl. első és mellső zsebek.

    Szabvány:

    EN 342; EN 343
    EN ISO 20471, 3. kategória szerint tanúsított.

    Figyelem:

    Blakläder láthatósági ruházat, C kategória kombinált tanúsításhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz