{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 240 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | narancssárga / tengerkék | |
Konfekcióméret DE | 56 | |
Szabvány | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (láthatósági) | 1. osztály | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091728 56 | |
EAN / GTIN | 7330509697672 | |
Gyártó száma | 154118118953C56 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Láthatósági rövidnadrág 56
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
91,80 €
74,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
301 darabszám azonnal szállítható
57,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | narancssárga / tengerkék | Sárga / szürke |
Konfekcióméret DE | 56 | 56 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 240 | 245 |
Szabvány | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Mosás | 60 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág | Láthatósági nadrág |
Nem | férfi | férfi |