Multinorm kantáros nadrág PRO-LINE 44

Cikkszám: 091726 44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

ROFA Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a ROFA márkánál

Normál férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Ujjhossz Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Karcsú férfi méretek
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Ujjhossz Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Zömök férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Ujjhossz Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Férfi méret
Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Ujjhossz Belső lábszárhossz cm-ben Nyakbőség
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 65% pamut; 33% poliészter; 2% egyéb szál
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 350
  • Mosás: Ipari mosáshoz alkalmas
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
  • Szabvány: EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat PRO-LINE
    Anyagösszetétel 65% pamut; 33% poliészter; 2% egyéb szál
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 350 g/m2
    Mosás Ipari mosáshoz alkalmas
    Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
    Festék tengerkék / kék
    Konfekcióméret DE 44
    Szabvány EN 13034-6; EN IEC 61482-2
    Termék fajtája Láthatósági kantáros nadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091726 44
    EAN / GTIN 4057121337139
    Gyártó száma 2652306-604-44

    Leírás

    Kivitel:

    A Rofa PRO-LINE az innovatív és könnyű Proban® szatén szövetnek köszönhetően kényelmes viseletet és biztonságot nyújt. A vízlepergető, lánggátló multinorm ruházat különösen alkalmas hegesztési munkákhoz, valamint olyan területekre, ahol ívfény és hő fordul elő. A védelmi szint jól láthatóan fel van tüntetve a kabát derekán és a nadrág zsebein. A jól elhelyezett fényvisszaverő és kontrasztos elemek jó láthatóságot biztosítanak. Ezen felül a ruházat a lángvédő hatását intenzív ipari mosás után is megőrzi.
    A PRO-LINE multinorm ruházat kantáros nadrágja kétszínű és sztreccs nadrágtartókkal rendelkezik a még kényelmesebb viselet érdekében. A nadrág a deréknál oldalsó táguló betéttel rendelkezik.
    • Cipzáras slicc.
    • Kantárzseb hajtókával és patentgombokkal.
    • Két oldalzseb.
    • Irattartó zseb okostelefon zsebbel, hajtókával és patentgombokkal.
    • Colstok- és farzsebek hajtókával és patentgombbal.
    • Térdzsebek.

    Szabvány:

    • EN 1149-3/-5
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 11611, 1/A1+A2 kategória
    • EN 13034, 6. típus
    • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

    Figyelem:

    A PRO-LINE multinorm ruházat 400 g/m² textil grammatúrával, EN ISO 11611, 2. kategória szerint tanúsítással külön ajánlatkérésre szállítható. Külön ajánlatkérésre további színekben (egy- és kétszínű) szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz