{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | PRO-LINE | |
Anyagösszetétel | 65% pamut; 33% poliészter; 2% egyéb szál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 350 g/m2 | |
Mosás | Ipari mosáshoz alkalmas | |
Festék | tengerkék / kék | |
Konfekcióméret DE | 50 | |
Szabvány | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben | |
Termék fajtája | Láthatósági dzseki |
Cikkszám | 091724 50 | |
EAN / GTIN | 4057121335968 | |
Gyártó száma | 2652304-604-50 |