Multinorm kantáros nadrág 64

Cikkszám: 091709 64
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat nadrág/overál

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Karcsú férfi méretek (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Zömök férfi méret (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 75% pamut; 24% poliészter; 1% speciális szál
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 350
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Multinorm ruházat Blakläder
    Nem férfi
    Anyagösszetétel 75% pamut; 24% poliészter; 1% speciális szál
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 350 g/m2
    Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
    Mosás 60 °C színes ruha
    Szárítás kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
    Pántok mérsékelten forró, maximum 150 °C
    Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél
    Festék tengerkék / sárga
    UK méret 4XL
    US méret 4XL
    ES méret C64
    NL méret C64
    SE méret C50
    Konfekcióméret DE 64
    FR méret 58
    IT méret C64
    Szabvány EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404
    Termék fajtája Láthatósági kantáros nadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091709 64
    EAN / GTIN 7330509390771
    Gyártó száma 260815063389C64

    Leírás

    Kivitel:

    Modern megjelenésű innovatív multinorm ruházat. Magas védelmet nyújt nagyon kényelmes viselet mellett. A divatos szabás, a kiváló minőségű anyagok és a jó kidolgozás nagy viselési hajlandóságot és hosszú élettartamot biztosít.
    Multinorm kantáros nadrág állítható nadrágtartóval. A kantáraknál lévő gumi betétekkel kényelmes viseletet biztosítanak.
    • Lábszárzseb hajtókával és combzseb.
    • Mellső zseb hajtókával és integrált tollzsebbel.
    • Térdpárnák két különböző magasságban helyezhetőek be.

    Szabvány:

    • EN 1149-3.
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1.
    • EN 61482-2, 1. kategória.
    • EN ISO 20471, 2. kategória.
    • EN 11611, 1. kategória.
    • EN 14404.

    Figyelem:

    A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz