{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | VIS-LINE | |
Nem | férfi | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 350 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | búzakék / sárga | |
Konfekcióméret DE | 90 | |
Szabvány | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (láthatósági) | 1. osztály | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091705 90 | |
EAN / GTIN | 4057121457042 | |
Gyártó száma | 2652354-481-90 |