{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | VIS-LINE | |
Nem | férfi | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 350 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | búzakék / sárga | |
Konfekcióméret DE | 44 | |
Szabvány | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (láthatósági) | 1. osztály | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091705 44 | |
EAN / GTIN | 4057121456915 | |
Gyártó száma | 2652354-481-44 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Multinorm nadrág VIS-LINE 44
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
123,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
57,00 €
32,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | búzakék / sárga | Sárga / szürke |
Konfekcióméret DE | 44 | 44 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 350 | 245 |
Szabvány | EN IEC 61482-2 ;EN 13034-6 ;EN ISO 20471 ;EN 14404 | EN ISO 20471 |
Mosás | 60 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág | Láthatósági nadrág |
Nem | férfi | férfi |