{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | VIS-LINE | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 65% pamut; 33% poliészter; 2% egyéb szál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 350 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | sárga / búzakék | |
Konfekcióméret DE | 102 | |
Szabvány | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben | |
Termék fajtája | Láthatósági dzseki |
Cikkszám | 091701 102 | |
Gyártó száma | 2652350-235-102 |