{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagösszetétel | 55% pamut; 45% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 185 g/m2 | |
Ruházat, standard | UV-Standard 801 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | sárga | |
Unisex méret | S | |
Szabvány | EN ISO 20471 | |
Termék fajtája | Láthatósági póló |
Cikkszám | 091662 S | |
EAN / GTIN | 4062406378196 | |
Gyártó száma | 091662 S |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Láthatósági hosszú ujjú póló, sárga, Unisex méret: S
érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható
36,50 €
29,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
193 darabszám azonnal szállítható
26,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
371 darabszám azonnal szállítható
32,10 €
24,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | sárga | szürke / sárga | sárga |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 |
Szabvány | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Unisex méret | S | S | S |
Anyagösszetétel | 55% pamut; 45% poliészter | 100% poliészter | 55% pamut; 45% poliészter |
Mosás | 60 °C színes ruha | 60 °C színes ruha | 60 °C színes ruha |
Termék fajtája | Láthatósági póló | Láthatósági póló | Láthatósági póló |