{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 20% pamut; 77% poliészter; 3% Spandex | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 245 g/m2 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Festék | Sárga / szürke | |
Konfekcióméret DE | 27 | |
Szabvány | EN ISO 20471 | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091650 27 | |
EAN / GTIN | 4062406377571 | |
Gyártó száma | 091650 27 |