Láthatósági parka 3XL

Cikkszám: 091644 3XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

HOLEX Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a HOLEX márkánál

Normál férfi méret
Német rendelési méret Nemzetközi méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Zömök férfi méret
Német rendelési méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Német rendelési méret Nemzetközi méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 180
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471; EN 343

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 180 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Festék sárga / fekete
Unisex méret 3XL
Szabvány EN ISO 20471; EN 343
Termék fajtája Láthatósági parka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091644 3XL
EAN / GTIN 4067263801771
Gyártó száma 091644 3XL

Leírás

Kivitel:

Meleg 5in1 láthatósági parka a gallérban tárolható kapucnival. Szélálló és vízlepergető külső kabát lezárt varrásokkal. Melegítő belső kabát steppelt béléssel és levehető ujjakkal. Nagyon kényelmes viselet a gallérnál lévő Fleece belső bélésnek köszönhetően. A kabátok hordhatóak kombinálva vagy önmagukban, mely öt viselési formát eredményez a különböző követelményekhez.
  • Mobiltelefon zseb a mellkason.
  • Két első zseb hajtókával.
  • Tépőzárral állítható ujjpánt.

Szabvány:

EN 20471, 2. kategória szerint tanúsított.
EN 343 szerint tanúsított.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Láthatósági parka  3XL

Láthatósági parka 3XL

érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
110,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
110,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Festék sárga / fekete narancssárga / fekete
Anyagtömeg / szövetsűrűség 180 180
Szabvány EN ISO 20471 ;EN 343 EN ISO 20471 ;EN 343
Unisex méret 3XL 3XL
Anyagösszetétel 100% poliészter 100% poliészter
Mosás 40 °C színes ruha 40 °C színes ruha
Termék fajtája Láthatósági parka Láthatósági parka

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz