ESD póló CONDUCTEX® Cotton Knit L

Cikkszám: 091640 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 95% pamut; 5% karbon
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 160
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CONDUCTEX®
Nem Unisex
Anyagösszetétel 95% pamut; 5% karbon
Anyagtömeg / szövetsűrűség 160 g/m2
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Festék ezüstszürke
Unisex méret L
Termék fajtája Póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091640 L
EAN / GTIN 4050274197049
Gyártó száma 08010 86002 000 50-L

Leírás

Kivitel:

Felhasználás: Elektronikai termelés. Eszközöknek elektrosztatikus kisülés elleni védelméhez.
Felületi ellenállás: 106 - 107 Ω.
ESD póló kényelmes CONDUCTEX® Cotton Knit anyagból, kötött. Megbízható elvezető képesség és kiváló minőségű kidolgozás. Nagyon jól illeszkedik.
  • Kényelmes nyakbőség.
  • ESD hímzett logó a bal felkaron.

Szabvány:

EN 61340-5-1.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz