ESD női galléros póló CONDUCTEX® Cotton Knit, fehér, Méret: 3XL

Cikkszám: 091635 3XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyagösszetétel: 95% pamut; 5% karbon
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 160
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CONDUCTEX®
Nem női
Anyagösszetétel 95% pamut; 5% karbon
Anyagtömeg / szövetsűrűség 160 g/m2
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Festék fehér
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Galléros póló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 091635 3XL
EAN / GTIN 4050274472054
Gyártó száma 08011 86013 001 10-3XL
Gyártó HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Leírás

Kivitel:

Felhasználás: Elektronikai termelés. Eszközöknek elektrosztatikus kisülés elleni védelméhez.
Felületi ellenállás: 106 - 107 Ω.
ESD galléros póló kényelmes CONDUCTEX® Cotton Knit anyagból, kötött. Megbízható elvezető képesség és kiváló minőségű kidolgozás. Nagyon jól illeszkedik vezetőképes gallérral.
  • Mellső zseb gombbal.
  • ESD hímzett logó a bal felkaron.

Női galléros póló karcsúsított szabással.

Szabvány:

EN 61340-5-1.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "CONDUCTEX®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz