ESD férfi galléros póló CONDUCTEX® Cotton Knit S

Cikkszám: 091627 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 95% pamut; 5% karbon
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 160
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CONDUCTEX®
Nem férfi
Anyagösszetétel 95% pamut; 5% karbon
Anyagtömeg / szövetsűrűség 160 g/m2
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Festék navy
Unisex méret S
Termék fajtája Galléros póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091627 S
EAN / GTIN 4050274470791
Gyártó száma 08011 86004 002 45-S

Leírás

Kivitel:

Felhasználás: Elektronikai termelés. Eszközöknek elektrosztatikus kisülés elleni védelméhez.
Felületi ellenállás: 106 - 107 Ω.
ESD galléros póló kényelmes CONDUCTEX® Cotton Knit anyagból, kötött. Megbízható elvezető képesség és kiváló minőségű kidolgozás. Nagyon jól illeszkedik vezetőképes gallérral.
  • Mellső zseb gombbal.
  • ESD hímzett logó a bal felkaron.

Szabvány:

EN 61340-5-1.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz