ESD nadrág CONDUCTEX® 64

Cikkszám: 091608 64
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 75% poliészter; 23% pamut; 2% karbon
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 130
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat CONDUCTEX®
    Anyagösszetétel 75% poliészter; 23% pamut; 2% karbon
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 130 g/m2
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Festék navy
    Konfekcióméret DE 64
    Nadrágzár Gombos
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091608 64
    EAN / GTIN 4050274802417
    Gyártó száma 08005 28007 000 45-64

    Leírás

    Kivitel:

    Felhasználás: Elektronikai termelés. Eszközöknek elektrosztatikus kisülés elleni védelméhez.
    Felületi ellenállás: 106 - 107 Ω.
    ESD nadrág könnyű, kényelmes CONDUCTEX® anyagból. A kevert szövetet jó elvezetési értékek és kényelmes viselet jellemzi. Jól szellőzik, melyet a Hohenstein intézet ellenőrzött.
    • Gombos derék.
    • Nadrágslicc cipzárral.
    • A hátrészen bőségállítással.
    • A két oldalzseb és két farzseb hajtóka nélkül.
    • Combzseb hajtókával és patentgombbal.
    • ESD hímzett logó a combzseben.

    Szabvány:

    EN 61340-5-1.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "CONDUCTEX®" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz