ESD férfi kabát CONDUCTEX® 3XL

Cikkszám: 091601 3XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 75% poliészter; 23% pamut; 2% karbon
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 130
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat CONDUCTEX®
    Nem férfi
    Anyagösszetétel 75% poliészter; 23% pamut; 2% karbon
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 130 g/m2
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Festék ezüstszürke
    Unisex méret 3XL
    Szabvány/rendelet EN 61340-5-1
    Szellőző igen
    Antisztatikus igen
    Kabát csat Nyomógomb
    Rejtett záróelem igen
    Termék fajtája Köpeny

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091601 3XL
    EAN / GTIN 4050274195533
    Gyártó száma 08005 48011 000 50-3XL

    Leírás

    Kivitel:

    Felhasználás: Elektronikai termelés. Eszközöknek elektrosztatikus kisülés elleni védelméhez.
    Felületi ellenállás: 106 - 107 Ω.
    ESD kabát könnyű, kényelmes CONDUCTEX® anyagból. A kevert szövetet jó elvezetési értékek és kényelmes viselet jellemzi. Jól szellőzik, melyet a Hohenstein intézet ellenőrzött. Oldalsó varrások nélkül.
    • Hajtókás gallérral és egyik oldalon rejtett patentgomb sorral.
    • Külső oldalzsebek ferde benyúlással.
    • Mellső zseb.
    • Patentgombbal beállítható ujjpánt.
    • ESD hímzett logó a bal felkaron.

    Szabvány:

    EN 61340-5-1.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz