{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CONDUCTEX® | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 75% poliészter; 23% pamut; 2% karbon | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 130 g/m2 | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Festék | fehér | |
Unisex méret | XL | |
Szabvány/rendelet | EN 61340-5-1 | |
Szellőző | igen | |
Antisztatikus | igen | |
Kabát csat | Nyomógomb | |
Rejtett záróelem | igen | |
Termék fajtája | Köpeny |
Cikkszám | 091600 XL | |
EAN / GTIN | 4050274194949 | |
Gyártó száma | 08005 48011 000 10-XL |