{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 100% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 380 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben | |
Festék | királykék | |
Konfekcióméret DE | 60 | |
Termék fajtája | Hegesztő védőnadrág |
Cikkszám | 091599 60 | |
EAN / GTIN | 4050274860226 | |
Gyártó száma | 01096 50062 001 41-60 |