Hegesztővédő kantáros nadrág PROBAN 56

Cikkszám: 091599 56
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 380
  • Mosás: 60 °C színes ruha
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Anyagösszetétel 100% pamut
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 380 g/m2
    Mosás 60 °C színes ruha
    Ruházat, szerint DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
    Festék királykék
    Konfekcióméret DE 56
    Termék fajtája Hegesztő védőnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091599 56
    EAN / GTIN 4050274860202
    Gyártó száma 01096 50062 001 41-56

    Leírás

    Kivitel:

    A klasszikus, egyszínű hegesztő védőruházat különösen robusztus és egyesíti a kényelmes viseletet a jó szellőzéssel. A ruházat megelőző védelmet nyújt hő, szikrák és fröccsenő fém ellen. Ezen kívül a sorozat lángvédő tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket ismétlődő mosás esetén is megőriz. Felhasználási területek: Acélművek, fémfeldolgozó ipar, hegesztés, berendezésgyártás, öntőde.
    A PROBAN® kantáros nadrág a csatos, rugalmas nadrágtartóknak köszönhetően .nagyon kényelmes és komfortos. A hát alsó részén a felhúzott vesevédelemmel még nagyobb védőhatás érhető el. Az oldalsó belépő gombokkal állítható.
    • Két oldalzseb.
    • A megerősített kantár-, colstok- és farzsebek hajtókával és rejtett patentgombos zárral rendelkeznek.
    • Slicc rejtett gombos zárral.

    Szabvány:

    • EN ISO 11611, 2. kategória, A1
    • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

    Figyelem:

    Külön ajánlatkérésre a sorozat EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 szerint tanúsított 470g/m2 textil grammatúrával szállítható. Vagy EN 11611, 1. kategória, A1 és EN 11612 A1, B1, C1 szerint bevizsgált könnyebb 320g/m2 változatban. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz