Hegesztő védőnadrág PROBAN 52

Cikkszám: 091597 52
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 380
  • Mosás: 60 °C színes ruha
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Anyagösszetétel 100% pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség 380 g/m2
Mosás 60 °C színes ruha
Ruházat, szerint DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
Festék királykék
Konfekcióméret DE 52
Termék fajtája Hegesztő védőnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091597 52
EAN / GTIN 4050274859695
Gyártó száma 01096 20084 003 41-52

Leírás

Kivitel:

A klasszikus, egyszínű hegesztő védőruházat különösen robusztus és egyesíti a kényelmes viseletet a jó szellőzéssel. A ruházat megelőző védelmet nyújt hő, szikrák és fröccsenő fém ellen. Ezen kívül a sorozat lángvédő tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket ismétlődő mosás esetén is megőriz. Felhasználási területek: Acélművek, fémfeldolgozó ipar, hegesztés, berendezésgyártás, öntőde.
A PROBAN® nadrág sok zsebbel rendelkezik a munkaeszközök elhelyezéséhez. A nadrág derékrésze rejtett gombos zárral rendelkezik.
  • Két oldalzseb.
  • A megerősített colstok- és farzsebek hajtókával és rejtett patentgombos zárral rendelkeznek.
  • Nadrágslicc rejtett gombos zárral.

Szabvány:

  • EN ISO 11611, 2. kategória, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre a sorozat EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 szerint tanúsított 470g/m2 textil grammatúrával szállítható. Vagy EN 11611, 1. kategória, A1 és EN 11612 A1, B1, C1 szerint bevizsgált könnyebb 320g/m2 változatban. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz