Fleece dzseki M

Cikkszám: 091559 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

MASCOT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a MASCOT márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 94% poliészter; 6% elasztán
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 260
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat UNIQUE
Nem Unisex
Anyagösszetétel 94% poliészter; 6% elasztán
Anyagtömeg / szövetsűrűség 260 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Festék kék / feketéskék
Unisex méret M
Termék fajtája Microfleece dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091559 M
EAN / GTIN 5711074722181
Gyártó száma 18603-316-11010 M

Leírás

Kivitel:

Kellemesen meleg fleece kabát modern szabással. Nagyon kényelmes viselet és jó mozgásszabadság az előformázott ujjaknak és hosszított hátrésznek köszönhetően. Szellőzik, szélálló és szennytaszító.
  • Cipzár belső időjárástól védő szegéllyel.
  • Első zsebek és mellső zseb cipzárral.
  • Rugalmas szegély a deréknál és a csuklónál.
  • Fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "UNIQUE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz