Softshell dzseki Dresden XL

Cikkszám: 091543 XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

MASCOT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a MASCOT márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 305
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat UNIQUE
    Nem Unisex
    Anyagösszetétel 100% poliészter
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 305 g/m2
    Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
    Mosás 40 °C színes ruha
    Festék fekete
    Unisex méret XL
    Termék fajtája Softshell dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091543 XL
    EAN / GTIN 5711074043422
    Gyártó száma 12102-149-09 XL

    Leírás

    Kivitel:

    Szél- és vízálló Softshell kabát ergonomikus szabással az előformázott ujjaknak és hosszított hátrésznek köszönhetően. Kellemes viselet a puha fleece belső bélés következtében.
    • Cipzár belső időjárástól védő szegéllyel.
    • Első és mellső zseb cipzárral.
    • Belső zseb.
    • Bőségállítás a deréknál és az ujjpántoknál.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "UNIQUE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz