Téli kabát Frankfurt M

Cikkszám: 091540 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

MASCOT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a MASCOT márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 255
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN 343; EN 342

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat UNIQUE
Nem férfi
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 255 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Festék fekete
Unisex méret M
Szabvány EN 343; EN 342
Termék fajtája Téli dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091540 M
EAN / GTIN 5711074042821
Gyártó száma 12135-211-09 M

Leírás

Kivitel:

Szellőző téli kabát levehető kapucnival. Jól illeszkedő forma az előformázott ujjaknak, valamint a derék és az ujjpánt bőségállításának köszönhetően. Nagyon kényelmes viselet a steppelt fleece belső bélés következtében. Szél- és vízálló.
  • Cipzár és időjárástól védő szegély patentgombokkal.
  • Mellső zsebek cipzárral és integrált mobiltelefon zsebbel.
  • Belső zseb cipzárral.
  • EN 343 (3.1 kategória), valamint EN 342 (3.2 kategória) szerint tanúsított.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "UNIQUE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz