Vegyvédelmi nadrág CHEMcomfort Antistatic 50

Cikkszám: 091536 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 99% poliészter; 1% karbonszál
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 235
  • Mosás: 95 °C színes ruha
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 13034

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Anyagösszetétel 99% poliészter; 1% karbonszál
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 235 g/m2
    Mosás 95 °C színes ruha
    Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
    Festék antracit
    Konfekcióméret DE 50
    Szabvány EN 13034
    Termék fajtája Vegyvédelmi nadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091536 50
    EAN / GTIN 4063479231012
    Gyártó száma 02006 20003 028 58-50

    Leírás

    Kivitel:

    A ruházat egy könnyű szövetben kombinálja a vegyvédelmet az állandóan antisztatikus tulajdonságokkal. Specializált gyártási folyamatok.
    Nadrág.
    • Rejtett gombok.
    • Két oldalzseb és egy farzseb hajtókával.
    • Colstok zseb.

    Felhasználási terület: gépjármű-, acél-, vegyipar, galvanizálás, akkumulátor gyártás, laboratóriumok.

    Szabvány:

    • EN 13034, 6. típus
    • EN 1149-5

    Figyelem:

    Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret áttekintéssel az információs részben talál a katalógus végén, valamint az Online shopban.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz