Vegyvédelmi kabát CHEMcomfort Antistatic 56

Cikkszám: 091535 56
Kedvezmény
69,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 99% poliészter; 1% karbonszál
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 235
  • Mosás: 95 °C színes ruha
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 13034

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Anyagösszetétel 99% poliészter; 1% karbonszál
Anyagtömeg / szövetsűrűség 235 g/m2
Mosás 95 °C színes ruha
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
Festék antracit / sötétkék
Konfekcióméret DE 56
Szabvány EN 13034
Termék fajtája Vegyvédelmi dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091535 56
EAN / GTIN 4050274248956
Gyártó száma 02006 10053 000 2082-56

Leírás

Kivitel:

A ruházat egy könnyű szövetben kombinálja a vegyvédelmet az állandóan antisztatikus tulajdonságokkal. Specializált gyártási folyamatok.
Kabát, kétszínű, lehajtható gallérral és takaró szegéllyel, kétoldalt rejtett patentgombokkal.
  • Oldalzsebek és mellső zseb hajtókával.
  • Belső zseb.
  • Az ujjpánt bősége patentgombokkal állítható.

Felhasználási terület: Gépjármű-, acél-, vegyipar, galvanizálás, akkumulátor gyártás, laboratóriumok.

Szabvány:

  • EN 13034, 6. típus
  • EN 1149-5

Figyelem:

Külön rendelésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret áttekintéssel az információs részben talál a katalógus végén, valamint az Online shopban.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz