{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 39% pamut; 60% modakril; 1% speciális szál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 210 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; EN 14116 | |
Festék | tengerkék | |
Unisex méret | 3XL | |
Antisztatikus | igen | |
Termék fajtája | Lángvédő póló |
Cikkszám | 091534 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509726464 | |
Gyártó száma | 348217378900XXXL |